Acova - Cala Symétrique EL sans régul.,couleur Pastel Green, 750W,H 1251 mm / L 496 mm - TLN-075-050/FC-6219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - vert
largeur - 496 mm
hauteur - 1251 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537898112
Réf. Sonepar
00029789811
Réf. Fournisseur
TLN-075-050/FC-6219
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
vert
largeur:
496 mm
hauteur:
1251 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.