Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur Sapphire Blue, 1250W, H1891mm / L596mm - TLN-125-060/FC-5203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur Sapphire Blue, 1250W, H1891mm / L596mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 596 mm

  • hauteur - 1878 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537901812

Réf. Sonepar

00029790181

Réf. Fournisseur

TLN-125-060/FC-5203

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

bleu

largeur:

596 mm

hauteur:

1878 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique sans régulation, puissance 1250 W, hauteur 1891 mm, largeur 596 mm, couleur Sapphire Blue 5203

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.