Acova - Cala Symétrique EL , Terracotta, 1000 W , H 1751 mm / L 506 mm - TLN100-050IFSC-0292

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL , Terracotta, 1000 W , H 1751 mm / L 506 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 1751 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537900723

Réf. Sonepar

00029790072

Réf. Fournisseur

TLN100-050IFSC-0292

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

largeur:

506 mm

hauteur:

1751 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 1000 W , hauteur 1751 mm , largeur 506 mm , couleur Terracotta 0292

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.