Acova - Cala Symétrique ELrégulation TF, couleur Terracotta Faded, 500W H971 mm/L501 mm - TLN-050-050-TFC-0299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
largeur - 501 mm
hauteur - 971 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537897443
Réf. Sonepar
00029789744
Réf. Fournisseur
TLN-050-050-TFC-0299
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
largeur:
501 mm
hauteur:
971 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.