Acova - Cala Symétrique ELsans régul., couleur Terracotta Faded, 500W H931 mm / L496 mm - TLN-050-050/FC-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique ELsans régul., couleur Terracotta Faded, 500W H931 mm / L496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 931 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537896033

Réf. Sonepar

00029789603

Réf. Fournisseur

TLN-050-050/FC-0299

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

largeur:

496 mm

hauteur:

931 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique sans régulation, puissance 500 W, hauteur 931 mm, largeur 496 mm, couleur Terracotta Faded 0299

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.