Acova - Cala Twist Air EL droite, couleur, 750W, H 1476 mm / L 496 mm - TLNRT145-050IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Twist Air EL droite, couleur, 750W, H 1476 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550072128

Réf. Sonepar

00029007212

Réf. Fournisseur

TLNRT145-050IFSC

Marque

Acova

position du collecteur:

droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Oui

nombre de tubes:

30

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

496 mm

hauteur:

1476 mm

profondeur:

125 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

18 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Twist Air Electrique, pivot à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1476 mm, largeur 496 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante