Acova - Cala XS EL, Beige Grey, 250W, H 669 mm / L 506 mm - TLNZZ025050EBZFC-0267

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala XS EL, Beige Grey, 250W, H 669 mm / L 506 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 250 W

  • couleur - gris

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 669 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537909443

Réf. Sonepar

00029790944

Réf. Fournisseur

TLNZZ025050EBZFC-0267

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

couleur:

gris

largeur:

506 mm

hauteur:

669 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala XS Electrique, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, couleur Beige Grey 0267

Les Atouts de l'article:

Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.