Acova - Clarian EC V simple, Blanc RAL 9016, 1830W, H 2000 mm / L 600 mm - RX04-200-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Clarian EC V simple, Blanc RAL 9016, 1830W, H 2000 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1836 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367659717

Réf. Sonepar

00029000620

Réf. Fournisseur

RX04-200-060

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1836 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

15

profondeur:

95 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

939 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1149 W

exposant N:

1.313

contenu en eau:

12 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Clarian Eau Chaude vertical simple, puissance 1830W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 600 mm, 15 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Des éléments en épis pour un design léger et épuréGrande surface de rayonnement pour un excellent confort thermiquePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Des éléments en épis pour un design léger et épuré