Acova - DécoForm plinthe EC, Beige Grey mat 0267, 370W, H190mm / L1000mm - FWF-019-100C-0267

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - DécoForm plinthe EC, Beige Grey mat 0267, 370W, H190mm / L1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537820403

Réf. Sonepar

00029782040

Réf. Fournisseur

FWF-019-100C-0267

Marque

Acova

Radiateur ACOVA DécoForm Eau Chaude plinthe, puissance 370W (dT50), hauteur 190 mm, largeur 1000 mm, raccordement latéral côtés opposés, couleur Beige Grey mat 0267

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur plinthe avec lamelles en acier pour un design rétro. Il s'adapte parfaitement aux intérieurs au style loft ou industriel. Parfait devant des baies vitrées. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur plinthe au design industriel