Acova - Fassane EC H simple, Blanc RAL 9016, 606W, H 444 mm / L 1200 mm - VX-044-120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 444 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 606 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367665312
Réf. Sonepar
00029000578
Réf. Fournisseur
VX-044-120
Marque
Acova
hauteur:
444 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
606 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
6
profondeur:
47 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
316 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
384 W
exposant N:
1.276
contenu en eau:
4.9 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Un grand classique indémodable





