Acova - Fassane EC vert. double, Blanc RAL 9016, 550W, H 2400 mm / L 148 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2400 mm

  • longueur - 148 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 550 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367664490

Réf. Sonepar

00029004760

Réf. Fournisseur

HXD-240-014

Réf. Commerciale

Acova

hauteur

2400 mm

longueur

148 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

550 W

pression de travail max.

4 bar

couleur

blanc

matériau

acier

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes

2

profondeur

65 mm

forme du tube

rectangulaire

forme du collecteur

rond

montage

vertical

tube radiant

vertical

forme du cadre

droit

modèle sèche-serviettes

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

281 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

344 W

exposant N

1.316

contenu en eau

5.6 l

couleur standard

Oui

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

traitement de la surface

laqué / peint

avec porte-serviettes

Non

avec miroir

Non

mode de pose

sur mur

avec revêtement latéral

Non

avec revêtement supérieur

Non

pivotant

Non

nombre de raccordements standard

2

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Oui

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut

Non

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit

Oui

combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas

Non

avec raccordement 1 point

Non

adapté aux locaux humides

Non

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

avec robinet de distribution

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec consoles

Oui

conversion modèle mixte possible

Non

avec plot de remplissage

Oui

avec matériau de fixation

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical double, puissance 550W (dT50), hauteur 2400 mm, largeur 148 mm, 2 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11) en double épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.- Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France