Acova - Fassane EC vert. double, couleur, 880W, H 1900 mm / L 296 mm - HXD-190-029C-9010

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane EC vert. double, couleur, 880W, H 1900 mm / L 296 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537199684

Réf. Sonepar

00029719968

Réf. Fournisseur

HXD-190-029C-9010

Marque

Acova

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical double, puissance 880W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 296 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances. Existe en version verticale ou horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable