Acova - Fassane EC vert. simple, Blanc RAL 9016, 1134W, H 2400 mm / L 444 mm - HX-240-044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1134 W
couleur - blanc
hauteur - 2400 mm
longueur - 444 mm
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367662656
Réf. Sonepar
00029004586
Réf. Fournisseur
HX-240-044
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1134 W
couleur:
blanc
hauteur:
2400 mm
longueur:
444 mm
pression de travail max.:
4 bar
montage:
vertical
avec orifice de vidange:
Non
avec porte-serviettes:
Non
mode de pose:
sur mur
matériau:
acier
contenu en eau:
8.9 l
avec matériau de fixation:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
712 W
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
583 W
modèle sèche-serviettes:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
profondeur:
47 mm
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
pivotant:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
6
exposant N:
1.303
avec revêtement latéral:
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas:
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas:
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas:
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas:
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas:
Non
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche:
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit:
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas:
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
nombre de raccordements standard:
2
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit:
Oui
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche:
Oui
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit:
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit:
Oui
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche:
Oui
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche:
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit:
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit:
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
forme du tube:
rectangulaire
avec revêtement supérieur:
Non
forme du collecteur:
rond
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas:
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas:
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut:
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas:
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut:
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit:
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas:
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
avec miroir:
Non
avec consoles:
Oui
adapté aux locaux humides:
Non
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
Les Atouts de l'article:
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier. - Fabriqué en France