Acova - Fassane Pack EC plinthe, couleur, 399W, H 248 mm / L 1400 mm - CVXD-014-140C-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Pack EC plinthe, couleur, 399W, H 248 mm / L 1400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537293788

Réf. Sonepar

00029729378

Réf. Fournisseur

CVXD-014-140C-0253

Marque

Acova

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double sans ailettes, puissance 399W (dT50), hauteur 248 mm, largeur 1400 mm, 2 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températureInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France