Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, Sapphire Blue 5203, 809W, H 1676 mm / L 550 mm - FL168-055C-5203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1676 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537873218
Réf. Sonepar
00029787321
Réf. Fournisseur
FL168-055C-5203
Marque
Acova
hauteur:
1676 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
809 W
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


