Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Argent Martelé, 500 W , H 870 mm / L 550 mm - TFR050-055IFSC-0422

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Argent Martelé, 500 W , H 870 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 870 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537850592

Réf. Sonepar

00029785059

Réf. Fournisseur

TFR050-055IFSC-0422

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

autre

largeur:

550 mm

hauteur:

870 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asym Electrique +Air, collecteur à droite, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500 W , hauteur 870 mm , largeur 550 mm , couleur Argent Martelé 0422

Les Atouts de l'article:

Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France