Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, gauche, Light Beige, 500 W , H 870 mm / L 550 mm - TFL050-055IFSC-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, gauche, Light Beige, 500 W , H 870 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 870 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537844805

Réf. Sonepar

00029784480

Réf. Fournisseur

TFL050-055IFSC-0253

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

largeur:

550 mm

hauteur:

870 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asym Electrique +Air, collecteur à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500 W , hauteur 870 mm , largeur 550 mm , couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France