Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul. TF, Blanc RAL 9016, 500W H852 mm / L550 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 9

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550031446

Réf. Sonepar

00029003165

Réf. Fournisseur

TFR050-055TF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

9

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

852 mm

profondeur

75 mm

poids

15.3 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 852 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Programmation via boitier TimerProg, intégré en bas du radiateur. - 4 consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - Fabriqué: en France. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : 0,08. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023). - Fabriqué en France
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.