Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Blanc RAL 9016, 750W H1272 mm / L550 mm

Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Blanc RAL 9016, 750W H1272 mm / L550 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 13

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630015208103

Réf. Sonepar

00029520810

Réf. Fournisseur

TFR-075-055/F

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

13

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

blanc

position du collecteur

droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1272 mm

profondeur

67 mm

poids

21.3 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, sans régulation, puissance 750W, hauteur 1272 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Collecteurs rapprochés à droite. - Teinte de base : blanc Traffic White. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 2 patères amovibles incluses (dans la teinte du radiateur). - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023). - Fabriqué en France.