Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Telegrey 4, 500 W , H 894 mm / L 550 mm - TFR-050-055/FC-7247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 894 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537849879
Réf. Sonepar
00029784987
Réf. Fournisseur
TFR-050-055/FC-7247
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
894 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France


