Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Volcanic, 1000 W , H 1765 mm / L 550 mm - TFR-100-055/FC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Volcanic, 1000 W , H 1765 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - noir

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1765 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537853388

Réf. Sonepar

00029785338

Réf. Fournisseur

TFR-100-055/FC-0336

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

noir

largeur:

550 mm

hauteur:

1765 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, sans régulation, puissance 1000 W, hauteur 1765 mm, largeur 550 mm, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France