Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, couleur, 1000W H1765 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 18
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550064628
Réf. Sonepar
00029007805
Réf. Fournisseur
TFL-100-055/FC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
18
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
couleur
autre
position du collecteur
gauche
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Non
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1765 mm
profondeur
67 mm
poids
28.9 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 1765 mm, largeur 550 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à gauche. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition : blanc (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023). - Fabriqué en France