Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Umbra Grey, 1000 W,H 1765 mm / L 550 mm - TFL-100-055/FC-7222

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Umbra Grey, 1000 W,H 1765 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1765 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537847011

Réf. Sonepar

00029784701

Réf. Fournisseur

TFL-100-055/FC-7222

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

largeur:

550 mm

hauteur:

1765 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, sans régulation, puissance 1000 W, hauteur 1765 mm, largeur 550 mm, couleur Umbra Grey 7222

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France