Acova - Fassane Spa Sym EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W H1676 mm / L500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 18
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550029191
Réf. Sonepar
00029002919
Réf. Fournisseur
TFAS-100-050-TF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
18
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
1676 mm
profondeur
75 mm
poids
28 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1676 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Régulation d'ambiance électronique Timerprog. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluse. - Certification : NF électricité 2 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,12. - Fabriqué: en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.