Acova - Fassane Spa Sym EL sans régul., Blanc RAL 9016, 500W H904 mm / L500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 9
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630015208141
Réf. Sonepar
00029520814
Réf. Fournisseur
TFAS-050-050/F
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
9
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Non
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
904 mm
profondeur
67 mm
poids
15.8 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique sans régulation, puissance 500W, hauteur 904 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluse. - Fabriqué: en France.