Acova - Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Yellow Grey, 1300W, H1851mm / L800mm - FAS-185-080C-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Yellow Grey, 1300W, H1851mm / L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1300 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537870972

Réf. Sonepar

00029787097

Réf. Fournisseur

FAS-185-080C-7234

Marque

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1300 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, puissance 1300W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 800 mm, couleur Yellow Grey 7234

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France