Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Anthracite 0346, 1019W, H 1851 mm / L 600 mm - FAS-185-060C-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Anthracite 0346, 1019W, H 1851 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1019 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537870286

Réf. Sonepar

00029787028

Réf. Fournisseur

FAS-185-060C-0346

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1019 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, puissance 1019W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 600 mm, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France