Acova - Fassane Spa Symétrique EC, Blanc RAL 9016, 1019W , H 1851 mm / L 600 mm - FAS-185-060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1851 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1019 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550029153
Réf. Sonepar
00029002915
Réf. Fournisseur
FAS-185-060
Marque
Acova
hauteur:
1851 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1019 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
20
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
541 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
655 W
exposant N:
1.238
contenu en eau:
10.3 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.





