Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Blue Grey 7231, 625W, H 1333 mm / L 500 mm - FAS-133-050C-7231

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Blue Grey 7231, 625W, H 1333 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1333 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 625 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537870019

Réf. Sonepar

00029787001

Réf. Fournisseur

FAS-133-050C-7231

Marque

Acova

hauteur:

1333 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

625 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, puissance 625W (dT50), hauteur 1333 mm, largeur 500 mm, couleur Blue Grey 7231

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France