Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Bronze 0276, 411W, H 815 mm / L 500 mm - FAS-082-050C-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EC , Bronze 0276, 411W, H 815 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 815 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 411 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537869310

Réf. Sonepar

00029786931

Réf. Fournisseur

FAS-082-050C-0276

Marque

Acova

hauteur:

815 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

411 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, puissance 411W (dT50), hauteur 815 mm, largeur 500 mm, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France