Acova - Fassane Spa Symétrique EL sans régul., Brown Quartz, 500 W,H 904 mm / L 500 mm - TFAS-050-050/FC-0529

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EL sans régul., Brown Quartz, 500 W,H 904 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - marron

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 904 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537839825

Réf. Sonepar

00029783982

Réf. Fournisseur

TFAS-050-050/FC-0529

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

marron

largeur:

500 mm

hauteur:

904 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique sans régulation, puissance 500 W , hauteur 904 mm , largeur 500 mm , couleur Brown Quartz 0529

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France