Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Beige Grey, 809W, H 1773 mm / L 550 mm - FLT168-055C-0267

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Beige Grey, 809W, H 1773 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1773 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537874895

Réf. Sonepar

00029787489

Réf. Fournisseur

FLT168-055C-0267

Marque

Acova

hauteur:

1773 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

809 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Eau Chaude pivot à gauche, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, raccordement robinetterie monopoint équerre fournie, couleur Beige Grey 0267

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France