Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Gentian Blue 5210, 429W, H 902 mm / L 550 mm - FLT081-055C-5210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 902 mm 
- longueur - 550 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W 
- couleur - bleu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537874161
Réf. Sonepar
00029787416
Réf. Fournisseur
FLT081-055C-5210
Marque
Acova
hauteur:
902 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
429 W
couleur:
bleu
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Eau Chaude pivot à gauche, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, raccordement robinetterie monopoint équerre fournie, couleur Gentian Blue 5210
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France


