Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Volcanic, 594W, H 1280 mm / L 550 mm - FLT118-055C-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Volcanic, 594W, H 1280 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1280 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 594 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537874505

Réf. Sonepar

00029787450

Réf. Fournisseur

FLT118-055C-0336

Marque

Acova

hauteur:

1280 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

594 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Eau Chaude pivot à gauche, puissance 594W (dT50), hauteur 1280 mm, largeur 550 mm, raccordement robinetterie monopoint équerre fournie, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France