Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Kéva Spa EL cintré, commande RF, Finition Chromée, 300W, H 885 mm / L 500 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • nombre de tubes - 20

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - chrome

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640138041921

Réf. Sonepar

00029804192

Réf. Fournisseur

TCKO-030-050/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

coudé/galbé

nombre de tubes

20

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

couleur

chrome

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

500 mm

hauteur

885 mm

profondeur

87 mm

poids

12.4 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Electrique cintré, commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 885 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Une finition chromée de grande qualité. - Design élégant avec tubes dans collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés. - 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Certification : NF Electricité. - Fabriqué : en Union européenne. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).-Commande finition chromée.