Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Acova - Kadrane MX, sans régulation couleur, 535W + 500W, H1433 mm / L400 mm

Acova - Kadrane MX, sans régulation couleur, 535W + 500W, H1433 mm / L400 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550061504

Réf. Sonepar

00029006150

Réf. Fournisseur

AKA-140-040-FC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

autre

couleur

autre

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

18

forme du tube

carré

forme du collecteur

carré

sens de montage

vertical

matériau

acier

largeur

400 mm

hauteur

1433 mm

profondeur

55 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

autre

avec minuterie

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Non

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.24

contenu en eau

5.8 l

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

10.8 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur ACOVA Kadrane Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête TH couleur, puissance 500W, hauteur 1433 mm, largeur 400 mm, 18 éléments, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur de chauffage central en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex).- Collecteurs carrés (30 x 30 mm). - Éléments horizontaux (25 x 25 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température maximale de service 120°C. - Pression de service : 10 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova - Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).