Acova - Kadrane MX, sans régulation couleur, 966W + 900W, H1865 mm / L600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550061535
Réf. Sonepar
00029006153
Réf. Fournisseur
AKA-184-060-FC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
autre
couleur
autre
puissance d'entrée max. chauffage
900 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
24
forme du tube
carré
forme du collecteur
carré
sens de montage
vertical
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1865 mm
profondeur
55 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
autre
avec minuterie
Non
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.23
contenu en eau
10.2 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
26.4 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur ACOVA Kadrane Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête TH couleur, puissance 900W, hauteur 1865 mm, largeur 600 mm, 24 éléments, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur de chauffage central en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex).- Collecteurs carrés (30 x 30 mm). - Éléments horizontaux (25 x 25 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température maximale de service 120°C. - Pression de service : 10 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova - Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).