Acova - Kadrane Spa EC, Finition chromée, 371W, H 1507 mm / L 450 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1507 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 371 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112384020
Réf. Sonepar
00029238402
Réf. Fournisseur
KARO-150-045
Réf. Commerciale
Acova
hauteur
1507 mm
longueur
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
371 W
pression de travail max.
10 bar
couleur
autre
matériau
acier
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
18
profondeur
55 mm
forme du tube
carré
forme du collecteur
carré
montage
vertical
tube radiant
horizontal
forme du cadre
droit
modèle sèche-serviettes
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
192 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
234 W
exposant N
1.288
contenu en eau
6.5 l
couleur standard
Oui
degré de brillance
brillant
traitement de la surface
chromé
avec porte-serviettes
Non
avec miroir
Non
mode de pose
sur mur
avec revêtement latéral
Non
avec revêtement supérieur
Non
pivotant
Non
nombre de raccordements standard
4
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Oui
avec raccordement 1 point
Non
adapté aux locaux humides
Non
avec raccord de purge d'air
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec consoles
Oui
conversion modèle mixte possible
Non
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé chromé, puissance 371W (dT50), hauteur 1507 mm, largeur 450 mm, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, Finition chromée
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Éléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition chromée. - Pression de service 10 bars (1000 kPa). - Température maximale de service 120°C. - Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube. - Livré avec robinet en H équerre tête manuelle chromée (non montée). - Fabriqué en Union européenne.