Acova - Kadrane Spa EC, Terracotta, 493W , H 1251 mm / L 550 mm, robinet couleur - KAR-130-055C-0292

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EC, Terracotta, 493W , H 1251 mm / L 550 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1251 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 580 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537390111

Réf. Sonepar

00029739011

Réf. Fournisseur

KAR-130-055C-0292

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1251 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

580 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 493W (dT50), hauteur 1251 mm, largeur 550 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Terracotta 0292

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée