En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Acova - Kadrane Spa EL cde RF, Finition chromée, 300W, H 1283 mm / L 550 mm

Acova - Kadrane Spa EL cde RF, Finition chromée, 300W, H 1283 mm / L 550 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 15

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - chrome

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367518663

Réf. Sonepar

00029751866

Réf. Fournisseur

TKARO-130-055/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

15

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

couleur

chrome

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

carré

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1283 mm

profondeur

55 mm

poids

17.9 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 1283 mm, largeur 550 mm, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Eléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy polyester. - Finition : chromée. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).