Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Kadrane Spa MX, cde RF chromé, 376W + 300W, H1283 mm / L550 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - chrome

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367518502

Réf. Sonepar

00029751850

Réf. Fournisseur

AKARO-130-055/GF

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

autre

couleur

chrome

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

15

forme du tube

carré

forme du collecteur

carré

sens de montage

vertical

matériau

acier

largeur

550 mm

hauteur

1283 mm

profondeur

55 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Oui

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.269

contenu en eau

6.3 l

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

12.5 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte cde radiofréquence RF, robinet en H coudé chromé, puissance 376W (dT50) + 300W, hauteur 1283 mm, largeur 550 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Eléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Finition : chromée. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Finition chromée. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).-Commande finition chromée.