Acova - Kadrane Spa MX, cde RF couleur, 851W + 750W H1859 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550066882
Réf. Sonepar
00029007866
Réf. Fournisseur
AKAR-190-055/GFC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
autre
couleur
autre
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
23
forme du tube
carré
forme du collecteur
carré
sens de montage
vertical
matériau
acier
largeur
550 mm
hauteur
1859 mm
profondeur
55 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.237
contenu en eau
9.2 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
18.3 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte cde radiofréquence RF, robinetterie en H coudé couleur, puissance 851W (dT50) + 750W, hauteur 1859 mm, largeur 550 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Éléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White(RAL 9016). - Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible. - Été ou intersaison, utilisation en électrique. - Fabriqué en Union européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).