Acova - Kadrane Spa MX IHD, Inox Look, 535W+500W, H1325 mm / L454 mm,rob.couleur - AKDSS120045MDAFC-0332

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX IHD, Inox Look, 535W+500W, H1325 mm / L454 mm,rob.couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 454 mm

  • hauteur - 1325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537044311

Réf. Sonepar

00029704431

Réf. Fournisseur

AKDSS120045MDAFC-0332

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

454 mm

hauteur:

1325 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 535W (dT50) + 500W, hauteur 1325 mm, largeur 454 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur Inox Look 0332

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova