Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Acova - Kadrane Spa MX, sans régul couleur, 694W + 600W H1537 mm / L550 mm

Acova - Kadrane Spa MX, sans régul couleur, 694W + 600W H1537 mm / L550 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550061757

Réf. Sonepar

00029006175

Réf. Fournisseur

AKAR-150-055-FC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

autre

couleur

autre

puissance d'entrée max. chauffage

600 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

23

forme du tube

carré

forme du collecteur

carré

sens de montage

vertical

matériau

acier

largeur

550 mm

hauteur

1537 mm

profondeur

55 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

autre

avec minuterie

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Non

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.244

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

15.2 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte sans régulation, robinetterie en H coudé couleur, puissance 694W (dT50) + 600W, hauteur 1537 mm, largeur 550 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Éléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base Blanc Traffic White(RAL 9016). - Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible. - Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. -Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés). - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en Union européenne.