En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Acova - Kadrane Spa MX, sans régulation inox, 393W + 300W, H1537 mm / L450 mm

Acova - Kadrane Spa MX, sans régulation inox, 393W + 300W, H1537 mm / L450 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640112385218

Réf. Sonepar

00029238521

Réf. Fournisseur

AKARI-150-045-F

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

autre

couleur

autre

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

15

forme du tube

carré

forme du collecteur

carré

sens de montage

vertical

matériau

acier

largeur

450 mm

hauteur

1537 mm

profondeur

55 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

autre

avec minuterie

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Non

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.26

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

12.2 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte sans régulation, robinet en H coudé chromé, puissance 393W (dT50) + 300W, hauteur 1537 mm, largeur 450 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, Finition inox

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Éléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition : 100% inox . - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible. - Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance. -Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés). - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en Union Européenne