Acova - Kadrane Spa MX, sans régul Blanc RAL 9016, 580W + 500W H1281 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112385102
Réf. Sonepar
00029238510
Réf. Fournisseur
AKAR-130-055-F
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
autre
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
23
forme du tube
carré
forme du collecteur
carré
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1281 mm
profondeur
55 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
autre
avec minuterie
Non
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.238
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
13.1 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte sans régulation, robinetterie en H coudé blanc, puissance 580W (dT50) + 500W, hauteur 1281 mm, largeur 550 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Éléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base Blanc Traffic White(RAL 9016). - Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible. - Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. -Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés). - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en Union européenne.