Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kapla EC, Beige Quartz, 898W , H 1700 mm / L 600 mm, robinet couleur - WKPSS170060WZZZC-0523

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EC, Beige Quartz, 898W , H 1700 mm / L 600 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1700 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 898 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537981333

Réf. Sonepar

00029798133

Réf. Fournisseur

WKPSS170060WZZZC-0523

Marque

Acova

hauteur:

1700 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

898 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 898W (dT50), hauteur 1700 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Beige Quartz 0523

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée