Acova - Kapla EC, couleur 0421, 655W, H 1500 mm / L 500 mm - WKPSS150050WZZZC-0421

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EC, couleur 0421, 655W, H 1500 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1460 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 655 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537980367

Réf. Sonepar

00029798036

Réf. Fournisseur

WKPSS150050WZZZC-0421

Marque

Acova

hauteur:

1460 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

655 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 655W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Cuivre Martelé 0421

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée