Acova - Kapla EC, couleur 0422, 765W, H 1700 mm / L 500 mm - WKPSS170050WZZZC-0422
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1700 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 765 W
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537980848
Réf. Sonepar
00029798084
Réf. Fournisseur
WKPSS170050WZZZC-0422
Marque
Acova
hauteur:
1700 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
765 W
couleur:
autre
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 765W (dT50), hauteur 1700 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Argent Martelé 0422
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée


