Acova - Kapla EC, Traffic Black, 898W , H 1700 mm / L 600 mm, robinet couleur - WKPSS170060WZZZC-9217

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EC, Traffic Black, 898W , H 1700 mm / L 600 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1700 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 898 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537981593

Réf. Sonepar

00029798159

Réf. Fournisseur

WKPSS170060WZZZC-9217

Marque

Acova

hauteur:

1700 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

898 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 898W (dT50), hauteur 1700 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Traffic Black 9217

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée